カテゴリ

  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
    • 尿素水用品(5)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(3)
  • Schatz(シャッツ)(2)
  • 三井化学(1)
  • 共立機巧(18)
  • 三菱ふそう(95)
  • オプティ(2)
  • サンエイ化学(6)
  • タカトテクニカ(3)
  • PIUSI(7)
  • JTC(3)
  • RISLONE(2)
  • SPARKFUN(2)
  • コダマ樹脂(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • JBL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adblue」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドブルー用ドラムセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用ドラムセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
  • アドブルー用デジタル流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用デジタル流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
    用途アドブルー・水の計測に材質本体:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9643接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
    用途アドブルーの移送や小分けに材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9641質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
  • アドブルー用コンテナセット BASIC AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用コンテナセット BASIC

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用仕様連続運転付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • アクアシステム アドブルー用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アクアシステム アドブルー用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
    付属品電源コード材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60電源コード(m)2使用流体アドブルー駆動方式電動式
尿素水用品カテゴリ