カテゴリ

  • 清掃用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • SONY(ソニー)(1)
  • SPARKFUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「appq」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • クリーナー用フィルターセット(バンド付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用フィルターセット(バンド付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
  • 液体専用エア式掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液体専用エア式掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • APPQO550TN T型ノズルセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550TN T型ノズルセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。 T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
    用途金属粉・粉じんの回収に最適仕様T型ノズルと専用パイプのセットトラスコ品番474-7381適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ質量(kg)0.4
  • ポンプ・クリーナー用クローズペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ポンプ・クリーナー用クローズペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
    用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。トラスコ品番202-4567適合機種APPQ材質スチール質量(kg)2
  • エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
    質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • ペール缶用エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
    質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
  • APPQO550用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8989適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質AL質量(kg)1
  • APPQO400用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO400用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    APPQO400用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8988適合機種APPQO400、APPQO-CY25、APPQO-H、APPQO材質AL質量(kg)1
  • エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアバキュームクリーナー掃除機セット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー掃除機セット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番249-8983材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)13タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • PVCホース (内径32×2m) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    PVCホース (内径32×2m)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    4,999税込5,499
    1本
    当日出荷
    オイル用ホースです。
    用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。トラスコ品番244-4655材質PVC
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
  • エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
    用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
    用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
  • APPQO550用主ノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550用主ノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    APPQO550に付属している主ノズルになります。
    用途クリーナーのオプション用トラスコ品番250-0482材質AL