カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ブローバック(BLOVAC)(1)
  • 三立機器(2)
  • 東浜商事(2)
  • 深瀬(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「appq0400」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • ペール缶用エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷
    お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
    用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
研磨剤 100000特集