カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「appqo400s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • APPQO400用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO400用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    APPQO400用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8988適合機種APPQO400、APPQO-CY25、APPQO-H、APPQO材質AL質量(kg)1
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用