カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- BRAKING(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- Flash Forge(2)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(4)
- TOA(1)
- ダイキン工業(1)
- マキタ(1)
- ワルター(2)
「cf003g」の検索結果
特価
関連キーワード

液面計外部機器制御器 DC24V センサ式液面計セット 満タン用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷センサが液体を直接感知して表示灯等と連動し、位置調整で検知ラインを設定できる満タン用液面計(GDB-CF)と外部機器制御器(GDC-DC)のセット品です。表示灯・ブザーなど、電源のON/OFFで動作を切り替えるDC24V・400mA以下の機器を接続できます。用途オイル・灯油・軽油・水・廃液タンクの満タン検知によるあふれ防止用に。寸法(mm)【24Vアダプタ】75×35×46(プラグ部、ケーブル部除く)、【GDB-CF】97×265接続口径【GDB-CF】G3/4質量(g)【24Vアダプタ】110、【GDB-CF】400、【GDC-DC】210使用温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~40、【GDC-DC】0~60電圧(V)【GDC-DC液面計接続端子】DC22、【GDC-DC制御出力端子】DC24温度範囲(℃)【GDC-DC保温】0~60出力電圧(V)【24アダプタ】DC24定格出力電流(A)【24Vアダプタ】1入力電圧(V)【24Vアダプタ】100~240(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GDC-DC】73×161×59流体温度(℃)【GDB-CF】0~40保存温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~60、【GDB-CF】0~40定格電流(mA)【GDC-DC液面計接続端子】100以下、【GDC-DC制御出力端子】400以下極性【24Vアダプタフラグ】センタープラス使用可能液体【GDB-CF】オイル(500cP以下)・灯油・軽油適合容器【GDB-CF】200Lドラム缶駆動源【GDB-CF】乾電池単3形4本動作温度範囲(℃)【GDB-CF】-10~40(使用環境による)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら