カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • climbing(クライミング)(6)
  • ELPA(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • INFINEON(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • エスコ(2)
  • オーハウス(2)
  • ダイキン工業(5)
  • ノーブランド(1)
  • 光(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • 理研計器(10)
  • 神保電器(8)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl004g」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液面計外部機器制御器 DC24V センサ式液面計セット 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面計外部機器制御器 DC24V センサ式液面計セット 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    センサが液体を直接感知して表示灯等と連動し、位置調整で検知ラインを設定できる空用液面計と外部機器制御器のセット品です。表示灯・ブザーなど、電源のON/OFFで動作を切り替えるDC24V・400mA以下の機器を接続できます。
    用途オイル・灯油・軽油・水・廃液タンクの液面低下(空検知)の監視・お知らせ用に。寸法(mm)【24Vアダプタ】75×35×46(プラグ部、ケーブル部除く)、【GDB-CL】97×1070接続口径【GDB-CL】G3/4質量(g)【24Vアダプタ】110、【GDB-CL】700、【GDC-DC】210使用温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~40、【GDC-DC】0~60電圧(V)【GDC-DC液面計接続端子】DC22、【GDC-DC制御出力端子】DC24温度範囲(℃)【GDC-DC保温】0~60出力電圧(V)【24アダプタ】DC24定格出力電流(A)【24Vアダプタ】1入力電圧(V)【24Vアダプタ】100~240(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GDC-DC】73×161×59流体温度(℃)【GDB-CL】0~40保存温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~60、【GDB-CL】0~40定格電流(mA)【GDC-DC液面計接続端子】100以下、【GDC-DC制御出力端子】400以下極性【24Vアダプタフラグ】センタープラス使用可能液体【GDB-CL】オイル(500cP以下)・灯油・軽油適合容器【GDB-CL】200Lドラム缶駆動源【GDB-CL】乾電池単3形4本動作温度範囲(℃)【GDB-CL】-10~40(使用環境による)
  • 液面計外部機器制御器 DC24V レーザー式液面計セット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面計外部機器制御器 DC24V レーザー式液面計セット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    非接触のレーザー式を採用し、液体に触れず幅広い液体のスマートな検知を実現する液面計と外部機器制御器のセット品です。表示灯・ブザーなど、電源のON/OFFで動作を切り替えるDC24V・400mA以下の機器を接続できます。
    用途オイル・灯油・軽油・水・廃液・アドブルーなどの非接触による液面管理・検知作業に。寸法(mm)【24Vアダプタ】75×35×46(プラグ部、ケーブル部除く)、【GDE-CL】Φ106×91接続口径【GDE-CL】G3/4質量(g)【24Vアダプタ】110、【GDB-CL】450、【GDC-DC】210使用温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~40、【GDC-DC】0~60電圧(V)【GDC-DC液面計接続端子】DC22、【GDC-DC制御出力端子】DC24温度範囲(℃)【GDC-DC保温】0~60出力電圧(V)【24アダプタ】DC24定格出力電流(A)【24Vアダプタ】1入力電圧(V)【24Vアダプタ】100~240(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GDC-DC】73×161×59流体温度(℃)【GDE-CL】0~60保存温度範囲(℃)【24Vアダプタ】0~60、【GDE-CL】0~60(使用環境による)定格電流(mA)【GDC-DC液面計接続端子】100以下、【GDC-DC制御出力端子】400以下極性【24Vアダプタフラグ】センタープラス使用可能液体【GDE-CL】オイル(3000cP以下)・灯油・軽油・アドブルー適合容器【GDE-CL】ペール缶・200Lドラム缶・IBCタンク(容器の高さを入力することで、残量を%で確認可能)駆動源【GDE-CL】乾電池単3形4本動作温度範囲(℃)【GDE-CL】0~60(使用環境による)
マキタ 掃除機 cl004g特集