カテゴリ

  • 清掃用品(7)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(7)
  • アキツ(51)
  • タイガースポリマー(10)
  • ノーブランド(73)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 大阪魂(3)
  • 十川ゴム(2)
  • 篠田ゴム(4)
  • コクゴ(10)
  • イノアック(4)
  • SMC(43)
  • ラクテム(36)
  • ヤマダコーポレーション(27)
  • イマオコーポレーション(19)
  • エスコ(19)
  • 入間川ゴム(13)
  • 大塔テック(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • セメダイン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crゴム」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
ドラム缶キャリー ゴム アクアシステムドラム缶キャリー ゴムアクアシステム
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
100Lドラム缶用キャリー転倒防止全周ガイド付耐荷重110Kgキャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動にドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種100Lドラム缶材質SPCC/合成ゴム/CRゴム全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)積載荷重(kg)110関連資料(0.46MB)
エア式サイクロンクリーナー アクアシステムエア式サイクロンクリーナーアクアシステム
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180