エア式FC製ベーンポンプ(20A)アクアシステム5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力