カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • 久冨勝(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • CoolHeat(2)
  • 馬印(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • UNITED(1)
  • 弘益(1)
  • リスパック(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • SBS(1)
  • Linc(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk600」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    トラスコ品番509-5786適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式