カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Buerkle(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DLAB(3)
- Formlabs(2)
- IKA(7)
- アイシス(1)
- アズワン(2)
- ケニス(1)
- コンパクトツール(1)
- スリーボンド(1)
- セメダイン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 宮川工業(2)
- 日立産機システム(2)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る
「mpa10000」の検索結果
特価
関連キーワード

ハンドピストンポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ハンドピストンポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤吐出量(mL/ストローク)600使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら