カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(2)
  • CKD(1)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • Hug Ozawa(3)
  • JBL professional(2)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(85)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(4)
  • ネグロス電工(1)
  • 大阪製罐(1)
  • 日研工作所(1)
  • 河村電器産業(3)
  • 進電テクノロジー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol-25」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易機械式流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    簡易機械式流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
    使用圧力(MPa)1材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂タイプ瞬時、積算測定可能精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
  • エア式ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。
    用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。付属品引掛けスパナ仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂