カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • StarTech.com(23)
  • SMC(18)
  • GOAL(ゴール)(9)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • IPF(6)
  • アライドテレシス(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • コガネイ(5)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
  • タイホウ(3)
  • 78WORKS(3)
  • NOVASTAR(3)
  • カネテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ラトックシステム(2)
  • EIZO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psx」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用 アクアシステム手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用アクアシステム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT アクアシステムハンドピストンポンプ ペールポンプSXTアクアシステム
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
関連キーワード
psx24w特集