カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(142)
  • 大阪魂(1,515)
  • ホンダ(1,401)
  • MAZDA(マツダ)(1,339)
  • エスコ(1,295)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,294)
  • SMC(805)
  • TRUSCO(523)
  • ミツビシ(259)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(225)
  • 住友電工ハードメタル(190)
  • 新ダイワ(176)
  • IDEC(和泉電気)(165)
  • エレコム(148)
  • S&K(三興製作所)(147)
  • TAKIGEN(タキゲン)(147)
  • ノーブランド(145)
  • 岩田製作所(140)
  • KTC(139)
  • OSG(オーエスジー)(136)

「t2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアピストン式ドラムポンプ アクアシステムエアピストン式ドラムポンプアクアシステム
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
アルミ製ガンノズル(溶剤用)20 アクアシステムアルミ製ガンノズル(溶剤用)20アクアシステム
31,980税込35,178
1個
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 アクアシステムアルミ製ガンノズル(溶剤用)25アクアシステム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
エアピストン式ドラムポンプ アクアシステムエアピストン式ドラムポンプアクアシステム
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
バッグフィルター アクアシステムバッグフィルターアクアシステム
3,698税込4,068
1セット(3枚)
当日出荷
エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)アクアシステム
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステムエアバキュームクリーナー掃除機セットアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。騒音値(dB)90質量(kg)12エアー接続口Rc3/8(バルブ付)仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス)トラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
関連キーワード
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2