カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- ELPA(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- NOK(3)
- スバルアクセサリー(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ニチフ(1)
- ハウスビーエム(1)
- スバル(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- Bullcon(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
「vc5.5」の検索結果
特価

ペール缶用電動式バキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050