カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- azbil(旧:山武)(1)
- BOURNS(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- SMC(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- スバル(19)
- テクノプラン(1)
- ニッサン(3)
- ニプロン(制御機器)(2)
- マキタ(3)
- 倉敷化工(1)
- 津田駒工業(3)
「vh200」の検索結果

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥319,800税込¥351,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物