カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • PISCO(ピスコ)(257)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • カナフジ電工(31)
  • アズワン(3)
  • ベッセル(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • Vesrah(3)
  • セイニチ(生産日本社)(2)
  • 修理(2)
  • AMPHENOL(2)
  • BUSSMANN(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オーム電機(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ケミカル山本(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vph」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
関連キーワード
ph値特集