カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(14)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- EBM(江部松商事)(24)
- IKO(日本トムソン)(21)
- KANA(片山チエン)(491)
- NOK(36)
- NSK(日本精工)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TKG(19)
- TRUSCO(17)
- アズワン(13)
- エスコ(19)
- オンダ製作所(21)
- ノーブランド(28)
- 三菱マテリアル(35)
- 大阪魂(90)
- 日東工器(15)
- 武蔵オイルシール工業(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- ブランドをもっと見る
「Φ58」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール3
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)1.04モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11