カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(7)
- KANA(片山チエン)(644)
- ミヤコ(43)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- エスコ(30)
- 三菱マテリアル(27)
- カクダイ(25)
- TRUSCO(20)
- 椿本チエイン(16)
- 三桂製作所(15)
- ノーブランド(14)
- K&N(14)
- コンドーテック(13)
- NOK(13)
- 協育歯車(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 清水製作所[継手](12)
- SapiSelco(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
「φ51」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)51基準円直径C(Φmm)48
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)51基準円直径C(Φmm)45