カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- CKD(35)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SMC(399)
- TRUSCO(11)
- イスカル(11)
- イトーキ(9)
- エスコ(13)
- スーパーツール(6)
- ニッサン(80)
- ホンダ(6)
- マルゼン[厨房機器](12)
- 三木プーリ(34)
- 椿本チエイン(28)
- 河村電器産業(17)
- 酒井製作所(9)
- 重松製作所(22)
- ブランドをもっと見る
「104n」の検索結果

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。種別平歯車材質S45C形状S1
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KSCPG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から62日以内出荷調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下











![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)