カテゴリ
- メカニカル部品(57)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(13)
- SMC(1,655)
- NSK(日本精工)(359)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- NACHI(不二越)(196)
- エスコ(115)
- NOK(83)
- EBM(江部松商事)(83)
- アズワン(64)
- テンテキャスター(58)
- TKG(50)
- コイズミ照明(50)
- イマオコーポレーション(41)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ケナメタル(31)
- アーテック[学校教材・教育玩具](31)
- cotta(31)
- タンガロイ(30)
- ノーブランド(29)
- ブランドをもっと見る
「160φ」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から5日以内出荷・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。材質S45C形状B3歯数比1
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ステン平歯車
KHK(小原歯車工業)¥30,980~税込¥34,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥82,980~税込¥91,278~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440











![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)















![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)