カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ニッセイ(10)
- スバル(9)
- SIEMENS(8)
- SCHMALZ(シュマルツ)(7)
- SMC(4)
- エスコ(3)
- NOK(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- OREC(オーレック)(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「1ag-40」の検索結果
特価

AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯