カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(242)
  • SMC(200)
  • Igus(イグス)(94)
  • RS PRO(80)
  • Hirschmann Test & Measurement(80)
  • エスコ(59)
  • トヨタ(45)
  • 三菱ふそう(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • エレコム(23)
  • omron(オムロン)(23)
  • ワゴジャパン(22)
  • CIO(22)
  • シグマ光機(19)
  • 富士電機(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • パール金属(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-15」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)

    DR 成形フレキラック

    KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
    種別ラック材質ジュラコン(R)(M90-44)形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
    材質MC901形状S1
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス形状S1
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状B3K歯数比1
  • KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)

    KHK ヒラハグルマ

    KHK(小原歯車工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
  • 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,590税込9,449
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のサビに強い歯車です。
    材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
  • 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームホイール
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 KHG-E

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームギヤ
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイール AG-Eシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15質量(kg)0.18モジュール2.5表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)15圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)42.5キー溝幅(mm)5基準円直径C(Φmm)37.5キー溝深さ2.3
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車 SSG -E

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KS調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,390税込7,029
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
伝導部品カテゴリ