カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- SMC(28)
- BOURNS(21)
- NTB(12)
- ALBA(アルバ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ヨシムラ(7)
- brembo(5)
- ハリケーン(4)
- 日精電機[制御機器](4)
- サンドビック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BRAKING(3)
- TDK(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「250j4」の検索結果

KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ステン平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)100