カテゴリ
- メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(9)
- Asahicho(旭蝶繊維)(26)
- BIGM(丸山製作所)(553)
- brembo(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- KITO(キトー)(18)
- MURATA(村田製作所)(16)
- NSK(日本精工)(45)
- RS PRO(62)
- SMC(17)
- YAGEO(33)
- サンエス(33)
- シグマ光機(25)
- スズキ(15)
- ダイヤトレンド(45)
- トヨタ(83)
- ニッサン(44)
- ホンダ(62)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- ブランドをもっと見る
「30 52 7」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個翌々日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
モジュール2.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4モジュール2.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4条数1ねじれ方向R
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
AG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームギヤ
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898~税込¥10,888~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数52モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)165歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)208ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥58,980~税込¥64,878~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数52モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)220歯先円直径D(Φmm)270基準円直径C(Φmm)260ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)8.95モジュール6ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14





















![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)