カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(3)
- Aratas(旧:omron)(24)
- BIGM(丸山製作所)(520)
- brembo(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- omron(オムロン)(61)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RS PRO(155)
- SMC(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- TRACO POWER(37)
- VISHAY(18)
- アイトス(27)
- エスコ(18)
- ホンダ(31)
- メディアカバーマーケット(26)
- 三木プーリ(17)
- 大阪魂(102)
- ブランドをもっと見る
「30 55 17」の検索結果
特価

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷から5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
SBS まがりばかさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルマイタ歯数比1
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥60,980~税込¥67,078~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KSCPG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷から62日以内出荷調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3Kモジュール2.5ねじれ右方向寸法S(mm)8.5表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。









![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)