カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(3)
- コノエ(238)
- エスコ(38)
- RS PRO(27)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- CIO(19)
- Wera(14)
- SMC(13)
- HEIDON(新東科学)(12)
- 三菱ふそう(12)
- JTC(11)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- シグマ光機(9)
- NAKATAKI(9)
- NTカッター(7)
- オーム電機(7)
- AIS (エイ・アイ・エス)(7)
- ブランドをもっと見る
「30×45×5」の検索結果
![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状B3K歯数比1
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数45モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数30モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数45モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)36リム径I(Φmm)185歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225ねじ穴位置J(mm)10.5




![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)

![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)