カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- トヨタ(1)
「30207j-n」の検索結果

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴