カテゴリ

  • メカニカル部品(199)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(47)
  • コガネイ(632)
  • BIGM(丸山製作所)(631)
  • ベン(268)
  • KITZ(キッツ)(246)
  • 桑名金属工業(222)
  • リケン(221)
  • Hirschmann Test & Measurement(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(176)
  • アカギ(158)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(156)
  • エスコ(154)
  • イチネンTASCO(137)
  • ヨシタケ(130)
  • CKD(112)
  • イスカル(107)
  • 三菱(106)
  • シーケー金属(105)
  • 東洋バルヴ(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32a」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理歯部以外黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理歯部以外黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理歯部以外黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SNねじ歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
  • SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)90
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)81基準円直径C(Φmm)75
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)84基準円直径C(Φmm)80
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)75
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)25モジュール2.5寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)100
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)100
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)108
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)95基準円直径C(Φmm)90
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)76基準円直径C(Φmm)72
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)80
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)78基準円直径C(Φmm)75
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    AGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)16モジュール2寸法F(mm)13寸法E(mm)16表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C形状S1Kモジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
パイプ 32a特集