カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- KSフィルター(4)
- KOA(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- TDK(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- KEMET(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナテクス(1)
「330j-3」の検索結果
特価

SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)90
KS調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷から10日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC