カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(865)
  • カクダイ(73)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(65)
  • エスコ(34)
  • INAX(LIXIL)(31)
  • RS PRO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 三木プーリ(16)
  • KVK(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(12)
  • エレコム(10)
  • コクヨ(10)
  • アルケア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • 大阪魂(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36穴」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタKHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質S45C歯数20歯数比1
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
歯研スパイラルマイタ MMSGQ・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質SCM415歯数比1
小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-HKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
アンギュラマイタ SAM・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯数20歯数比1
伝導部品カテゴリ