カテゴリ

  • メカニカル部品(221)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(4,369)
  • SMC(2,232)
  • KITO(キトー)(779)
  • オカムラ(岡村製作所)(706)
  • 三菱電機(457)
  • RS PRO(317)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • マキテック(180)
  • 大阪魂(171)
  • omron(オムロン)(170)
  • CKD(135)
  • エスコ(128)
  • 堀内機械(128)
  • アズワン(124)
  • ホンダ(124)
  • brembo(124)
  • KYOWA(協和製作所)(115)
  • シグマ光機(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 50 7」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    809税込890特価
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCPG CP歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • MM マイタ KHK(小原歯車工業)

    MM マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
    種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
    材質ステンレス歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モジュール1.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
    種別平歯車材質S45C形状S1
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
    材質SCM415形状B3歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状B3K歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームホイール
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20
伝導部品カテゴリ