カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- iFace(76)
- KANA(片山チエン)(31)
- ホンダ(27)
- シングウ(新宮商行)(24)
- グーリング(14)
- FPC(14)
- 三菱電機(11)
- ギガ・セレクション(8)
- スターエム(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 弘進ゴム(6)
- 鶴見製作所(5)
- スバル(5)
- AFAM(アファム)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
「41-19」の検索結果
特価

ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
SRHEF ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質S45C形状RL圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1歯数18質量(kg)0.18モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)25材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22歯幅E(mm)25ボス長F(mm)16全長G(mm)41歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34歯幅E(mm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1歯数30質量(kg)0.74モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1歯数24質量(kg)0.42モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥99,980~税込¥109,978~1本7日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7