カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 三ツ星ベルト(1)
- TDKラムダ(1)
- JTC(1)
- サンコー[日用品](1)
「420j4」の検索結果

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,398税込¥10,3381個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷から14日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5