カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- CKD(11)
- HELLA PAGID(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SK(新潟精機)(11)
- SMC(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- Thermo Scientific(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イチネンTASCO(1)
- スケッチャーズ(3)
- スズキ(15)
- トヨタ(1)
- ニッサン(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホンダ(5)
「454j」の検索結果
特価
関連キーワード

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数54モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)224基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら