カテゴリ
- メカニカル部品(315)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(250)
- Igus(イグス)(426)
- KANA(片山チエン)(921)
- NACHI(不二越)(439)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
- NSK(日本精工)(516)
- NTN(エヌティーエヌ)(519)
- Panasonic(パナソニック)(312)
- RS PRO(1,214)
- SMC(5,004)
- TRUSCO(697)
- アズワン(469)
- エスコ(1,859)
- オザック精工(281)
- コノエ(901)
- ツヨロン(藤井電工)(299)
- メディアカバーマーケット(1,290)
- 三木プーリ(7,377)
- 大阪魂(5,182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「45mm」の検索結果
特価
関連キーワード

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SVI スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,688税込¥4,0571個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901モジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面穴
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KTSCP CPテーパ平歯車
KHK(小原歯車工業)¥629税込¥6921個当日出荷相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)