カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • brembo(4)
  • CKD(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • FACOM(3)
  • GSユアサ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • KSフィルター(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • MICRO(1)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 三共製作所(3)
  • 三木プーリ(4)
  • 日東工業(2)
  • 椿本チエイン(5)
  • 渡辺電機工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5j000018」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90ねじ穴位置J(mm)12.5
伝導部品カテゴリ