カテゴリ

  • メカニカル部品(149)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(43)
  • Panasonic(パナソニック)(1,454)
  • OSG(オーエスジー)(264)
  • エスコ(207)
  • RS PRO(192)
  • SAMTEC(182)
  • JAPANNEXT(157)
  • NACHI(不二越)(147)
  • 三菱マテリアル(137)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(137)
  • 岡崎精工(129)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(122)
  • TRUSCO(109)
  • TOKIO(藤沢工業)(99)
  • KTC(92)
  • イトーキ(91)
  • NSK(日本精工)(88)
  • NAC(長堀工業)(88)
  • アズワン(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75 角」の検索結果

149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMC完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK アンギュラマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    ・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
    材質S45C歯数20歯数比1
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    5日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • SRHEF ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    SRHEF ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
  • 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 KHG-E

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
    種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
  • SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    SHE はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)25材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)
  • SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    SHE はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP 調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状B3歯数30表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
伝導部品カテゴリ