カテゴリ
- メカニカル部品(162)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(100)
- KANA(片山チエン)(375)
- NACHI(不二越)(177)
- NSK(日本精工)(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(384)
- Panasonic(パナソニック)(906)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- TRUSCO(504)
- アズワン(251)
- エスコ(379)
- オカムラ(岡村製作所)(559)
- サカエ(208)
- ナンシン(127)
- ハンマーキャスター(450)
- マキテック(163)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
- ユーエイキャスター(290)
- ヨドノ(149)
- 三菱電機(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「75φ」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
PMプラスチックマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
AG ウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から7日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール3
SSCPG CP歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から3日以内出荷極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
SMA完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から5日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。











![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)

























![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)