カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- DNライティング(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KITO(キトー)(10)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- SMC(1)
- SMT(南海精工所)(4)
- アルトコーポレーション(1)
- キングジム(2)
- サカエ(1)
- タカノ(13)
- ニシガキ工業(3)
- ニッサン(4)
- ニッセイ(1)
- メイキコウ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら