カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • アイトス(30)
  • イハラサイエンス(24)
  • WR’S(ダブルアールズ)(17)
  • キングジム(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • 関西ペイント(10)
  • タカチ電機工業(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • brembo(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • KITO(キトー)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • フセ企画(8)
  • 岩田製作所(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • Canon(7)
  • オーエッチ工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS18」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷
    モジュール4歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    モジュール6歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)14
関連キーワード
レジ袋sss特集