カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- スバル(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 三ツ星ベルト(6)
- 東洋技研(6)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(6)
- CKD(5)
- グリーンクロス(5)
- オーム電機(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 呉竹(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ヤンマー(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- NOK(1)
- ユニット(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「ag44」の検索結果

ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160