カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(2)
- ニッサン(14)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ホンダ(6)
- PITWORK(日産)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CUC(中国産業)(4)
- 東洋エレメント(4)
- スバル(3)
- クリナップ(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- FILTEC(2)
- サンエレメント(2)
- 和興フィルタテクノロジー(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 住友重機械工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ay120」の検索結果
特価

平歯車SSAY1
KHK(小原歯車工業)¥809税込¥8901個欠品中SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ状の平歯車です。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0111
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥809税込¥8901個3日以内出荷から5日以内出荷・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷平歯車 SSAY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1