カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- CKD(7)
- M5Stack(4)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- UK(三宝)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VISHAY(13)
- イスカル(7)
- イノック(4)
- イメージニクス(18)
- オーム電機(4)
- サンドビック(5)
- スリーピース(8)
- ニチコン(7)
- メディアカバーマーケット(15)
- 協立エアテック(5)
- 青木精密工業(3)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「c270」の検索結果
特価

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥72,980~税込¥80,278~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数45モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)282基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)11.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥58,980~税込¥64,878~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数54モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)230歯先円直径D(Φmm)280基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)10.5