カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • UNITE(48)
  • アルベ(チトセ)(21)
  • イスカル(41)
  • エスコ(14)
  • ケナメタル(67)
  • コンドーテック(39)
  • スバル(18)
  • タンガロイ(30)
  • ノーリツ(21)
  • ハリケーン(14)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c72」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール3
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)15モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)76基準円直径C(Φmm)72
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数18モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数12質量(kg)2.08モジュール6表面処理黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM6熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)72キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数18モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)12.5
関連キーワード
伝導部品カテゴリ