カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ダイヤトレンド(65)
- SMC(59)
- スバル(28)
- 三菱電機(17)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
- 富士電機(10)
- をくだ屋技研(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- 旭精工(5)
- 旭光電機工業(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- キャンブロ(4)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
「cp-015」の検索結果

KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。種別平歯車材質S45C形状S1![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K
KHK レーザヤキイレCPラック
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。種別ラック材質S45C形状RF
SSCP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷CP平歯車 SSCP 。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69996100-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷CP歯研平歯車 SSCPG。・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。







![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)








![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69996100-260113-02.jpg)