カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- EXCEL(エクセル)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SMC(15)
- THECUT(1)
- オーサカゴム(3)
- コフロック(7)
- スバル(2)
- ダイヤトレンド(64)
- ノーブランド(1)
- マイゾックス(1)
- 三和電気計器(1)
- 三菱電機(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 千代田通商(3)
- 大研化成工業(1)
- 室本鉄工(1)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る
「cp-020m」の検索結果

SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)