カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ダイヤトレンド(66)
- スバル(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 富士電機(9)
- イーグルクランプ(8)
- コフロック(7)
- omron(オムロン)(6)
- CKD(6)
- goot(太洋電機産業)(5)
- 旭精工(4)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- をくだ屋技研(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- デンゲン(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- 富士倉(3)
- THECUT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp0010」の検索結果

CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,098~税込¥4,508~1個3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
SRHEF ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781本5日以内出荷仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数50質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980~税込¥58,278~1本7日以内出荷材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
KSSCP調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
KSCPG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,900~税込¥15,290~1個7日以内出荷から62日以内出荷調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KRCPFD CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
焼入平歯車SSCP
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20