カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- イスカル(4)
- MOXA(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- フジプラ(3)
- TRUSCO(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- カトウ工機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- Gigastone(1)
- ブランドをもっと見る
「cp102」の検索結果
特価

CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSSCP調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB