カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- CKD(32)
- KOA(18)
- LION (ライオン事務器)(26)
- MAZDA(マツダ)(168)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(77)
- アイリスオーヤマ(16)
- イトーキ(25)
- エスコ(39)
- コノエ(41)
- サンワサプライ(19)
- トヨタ(29)
- トレード(19)
- ノーリツイス(40)
- ホンダ(109)
- 三菱電機(16)
- 内田洋行(26)
- ブランドをもっと見る

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
KHK テーパラック
KHK(小原歯車工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。材質S45C全長A(mm)1000
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801本7日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷から7日以内出荷・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。種別ラック材質SCM440
KHK CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数200質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥71,980税込¥79,1781本7日以内出荷材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)