カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(554)
  • イマオコーポレーション(46)
  • ニューマシン(42)
  • ナベヤ(38)
  • TRUSCO(27)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • KEIBA(20)
  • 千代田通商(18)
  • フジトク(17)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • リケン(15)
  • 岩田製作所(13)
  • 三木プーリ(13)
  • ワゴジャパン(11)
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-15mm」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
  • KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP 調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
  • KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSCPG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
  • SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
  • NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール1.5
  • MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1.5
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)63基準円直径C(Φmm)60
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)40.5基準円直径C(Φmm)37.5
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)33キー溝幅(mm)4基準円直径C(Φmm)30キー溝深さ1.8
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)57基準円直径C(Φmm)54
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18質量(kg)0.057モジュール1.5表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)10圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)30キー溝幅(mm)4基準円直径C(Φmm)27キー溝深さ1.8
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)15モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)51基準円直径C(Φmm)48
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数16質量(kg)0.043モジュール1.5表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)10圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)27キー溝幅(mm)4基準円直径C(Φmm)24キー溝深さ1.8
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)78基準円直径C(Φmm)75
  • SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)48基準円直径C(Φmm)45
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数50質量(kg)0.63モジュール1.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
15mm 継手特集